Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natursteinheizung Mocca 380W 60x40x3 CREME HE 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natursteinheizung Mocca 380W 60x40x3 CREME HE 4
Natursteinheizung Mocca 380W 60x40x3 CREME HE 4
Artikel-Nr.:
     3517K-19155183
Hersteller:
     Eurotherm
Herst.-Nr.:
     02714
EAN/GTIN:
     4040968027141
Suchbegriffe:
Natursteinheizplatten
natursteinheizplatten

Natursteinheizung Mocca 380W 60x40x3 CREME HE 4

Infrarot-Natursteinheizelement 380 Watt (Wandmontage) Steinsorte Kalkstein Mocca Creme. Herkunftsland: Portugal. Oberfläche feinschliff. Heizleiter mit zwei Sicherheitstemperaturwächtern rückseitig im mineralischen Schamottgemisch eingebettet. Schadstofffreie Wärmeabgabe gewährleistet. Herstellungsverfahren mit sehr hohen Strahlungswirkungsgrad und Teilspeicherwirkung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Marmor
Anschlussleistung:
0,38..0 kW
Breite:
400 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
19 kg
Heizsystem:
Heizkabel
Mit Dämmplatte:
ja
Montageart:
horizontal/vertikal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Natursteinheizung, Steinheizung, Heizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,23*
€ 695,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 579,11*
€ 695,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,03*
€ 827,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,17*
€ 816,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,08*
€ 772,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,66*
€ 742,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,11*
€ 689,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.