Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachrinnenheizung 250m Tr. iceguard 18#98300861


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Dachrinnenheizung 250m Tr. iceguard 18#98300861
Dachrinnenheizung 250m Tr. iceguard 18#98300861
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-19150764
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     98300861
EAN/GTIN:
     5703466213490
Suchbegriffe:
Dachrinnenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel

Dachrinnenheizung 250m Tr. iceguard 18#98300861

Dach/ und Dachrinnenheizung mit selbstlimitierendem Heizband, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischenliegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet 85°C, Nennspannung: 220/240 V, Nennleistung: 18 W/m bei 10°C, Abmessungen: 11,3 x 5,8 mm, VDE 0254 Zulassung, 250 m Trommel\n
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
selbstbegrenzend parallel
Heizleistung:
18 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Nennspannung:
240 V
Höhe:
5,8 mm
Breite:
11,3 mm
Länge:
250 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 10,71*
€ 13,19*
2 Tage
244
1
€ 4,98*
ab € 10,22*
€ 14,58*
250
€ 5,95*
ab € 12,14*
€ 14,90*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 10,63*
€ 15,16*
18 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 13,88*
€ 16,95*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,16*
€ 18,04
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,04*
€ 17,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,16*
€ 16,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,58*
€ 16,16
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,10*
€ 15,59
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,63*
€ 12,65
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Devi
19805193
ab € 37,60*
Zubehör
Danfoss
19805192
ab € 22,71*
Zubehör
DEVI Heizmatten
19400142
ab € 5,92*
Zubehör
DEVI Heizmatten
19400167=Hensel DK0202G
ab € 20,42*
Zubehör
DEVI Heizmatten
19805746
ab € 7,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.