Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebenuhr innen,12-60V,D=265mm 71.270.221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nebenuhr innen,12-60V,D=265mm 71.270.221
Nebenuhr innen,12-60V,D=265mm 71.270.221
Artikel-Nr.:
     3517K-18265542
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     71.270.221
EAN/GTIN:
     4250594510249
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Nebenuhr
Wand-Uhr
Wanduhr

Nebenuhr innen,12-60V,D=265mm 71.270.221

Innenuhr, rund, einseitig, schlagfestes Kunststoffgehäuse, mattierter Rand, flaches stoßgeschütztes Acrylglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Nebenuhr für polwechselnde Minutenimpulse 12/24/48/60 V einstellbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nebenuhr
Anzeigeart:
analog, Balken
Gehäuseform:
rund
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Befestigungsarm:
nein
Mit Datumsanzeige:
nein
Zeitanzeige:
einseitig
Nennspannung:
60 V
Durchmesser:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 103,08*
€ 128,49*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,03*
€ 129,12*
Frei Haus
ab € 106,63*
€ 133,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,17*
€ 164,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.