| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-18068333 Herst.-Nr.: 379050 EAN/GTIN: 4015627379053 |
| |
|
| | |
| Gruppensteuergerät-AC Hutschienenmontage GRM 06AC Für Speicherheizgeräte mit thermomechanischem AC-Aufladeregler und Speicherheizgeräte duo-electronic. Wohnungsstation zur Steuerung einzelner Heizgruppen in Verbindung mit einem AC-Zentralsteuergerät, Führungsgröße Steuersignal AC 230 V/% ED, EDS-Wandlerfunktion (ED-Steuersystem des Ein- und Ausgangssignals codierbar 80%, 72/68% oder 40/37% EDS), Einsteller zum Anheben oder Absenken der Aufladung, Kennlinienumschaltung für Absenkbetrieb extern, Ladeniveau im Absenkbetrieb ( 0 - 100%), max. Weitere Informationen: | | Anwendung: | Wärmespeicher | Anzeigeart: | ohne Anzeige | Ausführung: | Gruppensteuergerät | Steuerleistung: | 160 W | Abgesenkte Aufladung einstellbar: | ja | Witterungsabhängige Steuerung: | nein | ED-System: | 80 % | Sommerlogik: | nein | Mit Fühler: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 186,36* | € 227,28* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 187,33* | € 227,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,87* | € 234,05* | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 209,89* | € 254,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|