| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-18057273 Herst.-Nr.: BHS1524 EAN/GTIN: 4260051489568 |
| |
|
| | |
| Heizstrahler SMART IP24, 1,5KW, W BHS1524 Infrarot-Heizstrahler, erstklassige Heizleistung für Privat, Garage, Gewerbe und Industire, großer Reflektor für optimale Wärmeausbringung, stabiles Aluminiumgehäuse, 3m Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker. Mit seiner Leistung im mittleren Segment und dem Spritzwasserschutz ist dieser Heizstrahler ideal für alle Anwendungen im Outdoor-Bereich. 80% Lichtreduktion durch spezielle Low Glare Röhre SMART IP24 Infrarot-Heizstrahler, erstklassige Heizleistung für Privat, Garage, Gewerbe und Industire, großer Reflektor für optimale Wärmeausbringung, stabiles Aluminiumgehäuse, 3m Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker Mit seiner Leistung im mittleren Segment und dem Spritzwasserschutz ist dieser Heizstrahler ideal für alle Anwendungen im Outdoor-Bereich. Weitere Informationen: | | Min. Heizleistung: | 1500 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 176,90* | € 214,64* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 177,21* | € 215,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 182,28* | € 221,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|