Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmestrahler EE 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmestrahler EE 8
Wärmestrahler EE 8
Artikel-Nr.:
     3517K-18056662
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     EE 8
EAN/GTIN:
     4030262003569
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Wickeltisch-Heizstrahler
Wickeltisch-Wärmestrahler
Wickeltischstrahler

Wärmestrahler EE 8

Wärmestrahler mit 2 Paneelen für Wand & Deckenmontage für Deckenhöhen von 2,5 bis 10 m, als Teilheizung und Komplettheizung verwendbar, LxBxH 650x290x50 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
800 W
Max. Heizleistung:
800 W
Min. Montagehöhe:
2,5 m
Max. Montagehöhe:
10 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 253,08*
€ 304,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 251,25*
€ 304,40*
Frei Haus
ab € 253,42*
€ 306,73*
€ 5,95*
ab € 255,01*
€ 308,44*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 293,99*
€ 353,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,40*
€ 362,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,27*
€ 357,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,96*
€ 343,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,60*
€ 333,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,25*
€ 298,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.