| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-18053682 Herst.-Nr.: 04920 EAN/GTIN: 4010184049203 |
| |
|
| | |
| Hochleistungsventilator Axial 1-PH 200-277V HWW EC 355 B EC-Axial-Hochleistungsventilator Wandring aus verzinktem Stahlblech mit zusätzlicher Zweischicht-Lackierung in papyrusweiß. Schutzgitter aus pulverbeschichtetem Stahl, DIN EI ISO 13857 entsprechend. Laufrad mit Hochleistungs-Charakteristik mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, aerodynamisch auf die Anwendung optimiert, dynamisch ausgewuchtet. Energiesparender, drehzahlsteuerbarer EC-Außenläufermotor in Schutzart IP 54 mit höchstem Wirkungsgrad. Weitere Informationen: | | Netzfrequenz: | 50 Hz | Bemessungsspannung: | 230 V | Mediumtemperatur: | -20..40 °C | Volumenstrom: | 4200 m³/h | Drehzahl: | 1980 1/min | Schutzart (IP): | IP54 | Ausführung: | Be- und Entlüftung | Nennweite: | 355 mm | Verschlussklappe: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.141,11* | € 1.302,55* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.197,94* | € 1.360,55* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.211,95* | € 1.367,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.228,49* | € 1.389,37* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.234,82* | € 1.402,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|