| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-18052278 Herst.-Nr.: EHK G2E-0005 EAN/GTIN: 4010202606289 |
| |
|
| | |
| Einschraubheizkörper G2 1500W ET650mm EHK G2E-0005 Einschraubheizkörper sind vielseitig verwendbar und zur Erwärmung von flüssigen Medien vorgesehen. EHK G2 dienen überwiegend zum Beheizen von Hydrauliköl in Behältern, in denen der Austausch der Heizpatrone ohne Ablassen des Mediums möglich sein muss. Keramische Heizpatrone in Edelstahl-Mantelrohr ø 50mm, Wst.Nr. 1.4512. Nippel angeschweißt aus V2A. Weitere Informationen: | | Anschlussleistung: | 1,5 kW | Nennspannung 1: | 230 V | Nennspannung 2: | 400 V | Anschlussart: | Schraubanschluss | Eintauchtiefe: | 650 mm | Werkstoff des Heizelements: | Edelstahl | Sicherheitstemperaturbegrenzer: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,19* | € 202,13* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 163,64* | € 202,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 170,74* | € 209,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 172,12* | € 211,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|