Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkhandsender io/RTS Situo5 Bi-radio Pure 1811728


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkhandsender io/RTS Situo5 Bi-radio Pure 1811728
Funkhandsender io/RTS Situo5 Bi-radio Pure 1811728
Artikel-Nr.:
     3517K-13863047
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1811728
EAN/GTIN:
     3660849543112
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk-handsender somfy
funk handsender

Funkhandsender io/RTS Situo5 Bi-radio Pure 1811728

5-Kanal-Funkhandsender zur gleichzeitigen, zentralen Steuerung von mit io- und RTS-Funk ausgestatteten Produkten bzw. Produktgruppen. - Neue io-Produkte können problemlos mit bereits installierten RTS-Produkten kombiniert und mit einem gemeinsamen Sender gesteuert werden - Elegantes, zeitloses Design - Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich - Fünf Kanäle stehen zur Verfügung - Drahtlos / batteriebetrieben Hinweis: Die präzise Wendung von Raffstore-Lamellen, das Dimmen von io-Produkten für Licht oder Heizung sowie die Möglichkeit die einzelnen RTS-/io Empfänger und Antriebe bei der Erstinbetriebnahme oder nachträglich einzustellen ist NICHT möglich.
Weitere Informationen:
Funkfrequenz:
868 MHz
Modulation:
UKW (FM)
Rollingcode-System:
ja
Codelänge (Bit):
128
Reichweite:
150 m
Anzahl der Befehle:
5
Mit Funkhandsender:
ja
Funktaster unter Putz:
nein
Funktaster auf Putz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Funksender
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 75,52*
€ 96,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,61*
€ 96,70*
Frei Haus
ab € 77,04*
€ 98,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,63*
€ 98,84*
€ 5,95*
ab € 86,99*
€ 110,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.