Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle mit Einlage 79-85mm,1.4404 RS 85 G ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS85GES Rohrschelle, 79 - 85mm, 1.4404, mit Einlage
RS85GES Rohrschelle, 79 - 85mm, 1.4404, mit Einlage
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Rohrschelle mit Gummieinlage
Anwendungsbeispiel: Edelstahl-Rohrschelle Montage
Zeichnung: Edelstahl-Rohrschelle
Artikel-Nr.:
     3517K-13583813
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     22931
EAN/GTIN:
     4050571867669
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
din 4109

Rohrschelle mit Einlage 79-85mm,1.4404 RS 85 G ES

Werkstoffe: Schelle: 1.4404, Einlage: EPDM Temperaturbereich: -50°C bis max. +110°C Vorteile: Typ mit Einlage: Schallschutz für DIN 4109, Rohrschelle wird vor der Rohrmontage seitlich aufgeklappt, daher leichtes Einlegen des Rohres, durch sicheres Einrasten kann das Rohr vormontiert und vor dem Festziehen der Schelle justiert werden **Werte in Klammern gelten für Schellen ohne Einlage
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Rohrschelle, Schelle, Rohrclip
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2053
€ 8,90*
ab € 7,85*
€ 10,97*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,43*
€ 15,82*
€ 3,90*
ab € 13,00*
€ 17,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.