Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Filterregler G 1/8 Zoll,0,5-10bar FD 00 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Filterregler - Mini
Exemplarische Darstellung: Filterregler - Mini
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     3517K-13559019
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     4017
EAN/GTIN:
     4050571293437
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator

Mini-Filterregler G 1/8 Zoll,0,5-10bar FD 00 M

Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) mit zusätzlicher Filterung durch Zentrifugalprinzip und Filter Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 5: Aluminium), Membrane und Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Polycarbonat (Baureihe Mini: Federhaube: POM) Temperaturbereich: bis max. +60°C Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar Kondensatentleerung: halbautomatisch** Medien: Druckluft, ungiftige und nicht brennbare Gase ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Vorteile: automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden Manometeranschluss: G 1/8"
Porenweite im Filter: 5 µm max.
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 48,57*
€ 62,37*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 48,88*
€ 62,47*
Frei Haus
ab € 49,71*
€ 63,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.