Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkenbuchse KB3Lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klinkenbuchse KB3Lose
Klinkenbuchse KB3Lose
Artikel-Nr.:
     3517K-13252054
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000225210000
EAN/GTIN:
     4005298080921
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse 3,5mm mono
klinkenbuchse
klinkenbuchse 3,5mm

Klinkenbuchse KB3Lose

3,5 mm Mono, 2pol, Einbautiefe: 11,5 mm, Gewindelänge: 4,5 mm, Außen-Ø Gewinde: 6 mm, Gesamtbreite: 12,5 mm, Verpackung: Lose
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 0,66*
€ 1,04*
€ 3,90*
ab € 1,09*
€ 1,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.