| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-11965507 Herst.-Nr.: 26702/5 EAN/GTIN: 8002219872494 |
| |
|
| | |
| Raumluftsanitisiergerät 230V,36-60W>200m³/h Sanifica Aria 200 Das Filtrations- und Sanitisierungsmodul besteht aus einem Saugsystem mit Axialventilatoren mit variabler Geschwindigkeit, die Luft in die geschlossene Kammer mit der UV-C-Röhre einführen, wo der Sanitisierungsprozess durchgeführt wird. Im Inneren des Moduls ist eine UV-CPatrone mit uvOxy®-Technologie installiert. SanifìcaAria 200 connect ist mit einer Fernbedienung ausgestattet, ist aber auch in einer Version zur Verbindung mit einer speziellen App zur Fernsteuerung der Parameter und der Aktivierungszeit erhältlich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Luftreiniger | Leistung: | 60 W | Farbe: | weiß | Luftumwälzung: | 200 m³/h | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 487,36* | € 579,21* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 487,40* | € 579,81* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 557,18* | € 664,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|