| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-11879666 Herst.-Nr.: 01001732 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kompakt-Druckschalter IS10M-30-6L-A Druckschalter, Serie IS10M-A, Anbauteil für die Serie new AC, einfache Montage, erleichtert die Drucküberwachung des Systems, Hysterese max. 0,08 MPa, geeignet für: Druckluft, Baugröße 30, Druckeinheit der Skalenplatte: MPa, Prüfdruck 1,0 MPa, max. Betriebsdruck 0,7 MPa, Medientemperatur: -5°C bis 60°C (ohne Gefrieren), Umgebungstemperatur: -5°C bis 60°C (ohne Gefrieren), Nennspannung: 24/48/100 V, Stromaufnahme: 50/40/20 mA, Kabellänge: 3 m, min. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckregler, Druckschalter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 89,99* | € 113,51* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,25* | € 117,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|