Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combiner-Box 16String HP 1500V 18,5A DC-Comb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Combiner-Box 16String HP 1500V 18,5A DC-Comb
Combiner-Box 16String HP 1500V 18,5A DC-Comb
Artikel-Nr.:
     3517K-10568761
Hersteller:
     KACO new energy
Herst.-Nr.:
     3015726
EAN/GTIN:
     k.A.

Combiner-Box 16String HP 1500V 18,5A DC-Comb

Ausgelegt für eine DC-Systemspannung bis zu 1500 V, direkter Anschluss der DC-Strings, Schutzart IP65, Überspannungsschutz SPD I?+?II
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für:
Photovoltaik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.143,07*
€ 1.266,47*
Frei Haus
ab € 1.156,77*
€ 1.278,63*
4 Tage
3
€ 7,90*
ab € 1.601,55*
€ 1.739,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.266,47*
€ 1.507,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.251,64*
€ 1.489,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.205,99*
€ 1.435,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.177,23*
€ 1.400,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.143,07*
€ 1.360,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.