Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter Symo GEN24 10.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselrichter Symo GEN24 10.0
Artikel-Nr.:
     3517K-10566754
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     4,210,157
EAN/GTIN:
     9007947330796
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Wechselrichter Symo GEN24 10.0

Der Symo GEN24 ist auch als dreiphasiger Wechselrichter ohne Hybridfunktionen mit einer integrierten Basisnotstromversorgung (PV Point) erhältlich. Mit dem Fronius Upgrade Programm kann die Batterieanbindung sowie die Full Backup Notstromfunktion aktiviert werden. Somit wird der Symo GEN24 mittels kostenpflichtigen Softwareupdate (durch den Installateur) im Fronius Solar.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung MPP:
278..800 V
Ausgangsnennleistung AC:
10000 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
2
Europäischer Wirkungsgrad:
97,9 %
Mit Trafo:
nein
Einspeisephasen:
3-phasig
Mit Datenlogger:
ja
Display:
ohne
Ethernet:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, solar wechselrichter fronius, pv wechselrichter, Photovoltaik-Netzwechselrichter, PV-Netzwechsler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.938,55*
€ 2.100,42*
Frei Haus
ab € 1.949,01*
€ 2.120,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.100,42*
€ 2.499,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.058,37*
€ 2.449,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.986,54*
€ 2.363,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.950,63*
€ 2.321,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.938,55*
€ 2.306,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.