Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN BW-M 16 55000531


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-47651349
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55000531
EAN/GTIN:
     4044773272277
Suchbegriffe:
Schlauchbefestigungswinkel
Verschraubungswinkel

SILVYN BW-M 16 55000531

Halterung SILVYN® BW-M 16
Halterung
Nenngröße: 16
Stahl
Anwendungsgebiete: Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Für den Außenbereich geeignet
Zur Befestigung und/oder Führung eines Schutzschlauches geeignet
Nutzen: Hält Temperaturen bis +200 °C stand
Sichere Führung des Schutzschlauches entlang seiner Verlegung
Einfache Montage mittels 2 Befestigungsbohrungen
Sichere Befestigung des Schutzschlauches am Gehäuse, wenn keine Einführung des Schutzschlauches direkt ins Gehäuse möglich ist
Dank kleiner Baugröße zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt
Weitere Informationen:
Bauform:
Durchgangsbohrung
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
passiviert
Gewindemaß (metrisch):
16
Einsatztemperatur:
-40..200 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 3,1264*
€ 4,0364*
25
Frei Haus
ab € 3,2536*
€ 4,1936*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,5513*
€ 4,5613*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,125*
€ 4,735*
25
€ 5,95*
ab € 3,92061*
€ 5,02061*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,0364*
€ 4,80332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7164*
€ 4,42252
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1264*
€ 3,72042
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 100,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.