Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR #0331357//377


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR #0331357//377
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR #0331357//377
Artikel-Nr.:
     3517I-47552881
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331357//377
EAN/GTIN:
     4029299487428
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR #0331357//377

Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Ø 195 mm, Höhe 103 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtstrom 1070 lm, Bemessungsleistung 8 W, 133 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 17, Einzelbatterie, 3 h
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 329,97*
€ 389,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 328,57*
€ 389,93*
Frei Haus
ab € 332,07*
€ 393,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,35*
€ 463,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,93*
€ 455,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,23*
€ 439,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,09*
€ 426,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,97*
€ 392,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208873
ab € 36,39*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203014
ab € 6,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202900
ab € 10,19*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202928
ab € 19,02*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675
ab € 5,58*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202692
ab € 48,76*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202734
ab € 20,83*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202719
ab € 50,46*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202701
ab € 54,95*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675//634
ab € 20,38*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675//607
ab € 22,00*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 7,00*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203006
ab € 99,62*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202809
ab € 36,49*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202810
ab € 51,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.