Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauleuchte 3x E27 max. 60W 58233000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegeldiagramm
Kegeldiagramm
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-47170966
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     58233000
EAN/GTIN:
     4251433921059

Anbauleuchte 3x E27 max. 60W 58233000

Decken-Anbauleuchte, 380 x 380 mm, Schirm braun grau, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Quadratische Stoffleuchte zum Deckenanbau. Diffusor aus Polycarbonatfolie, Schirmmaterial: Chintz. Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,03*
€ 333,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,21*
€ 319,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,90*
€ 305,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58254000
ab € 235,01*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58256000
ab € 299,08*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58231787
ab € 190,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58237711
ab € 317,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58237783
ab € 374,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58250783
ab € 184,46*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58250793
ab € 183,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58252714
ab € 209,66*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58252779
ab € 243,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58256718
ab € 297,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58256737
ab € 297,25*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58256743
ab € 298,09*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58256745
ab € 352,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.