Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschlüssel 3 x 123 mm SPKL Hex-Plus HF 3,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschlüssel 3 x 123 mm SPKL Hex-Plus HF 3,0
Winkelschlüssel 3 x 123 mm SPKL Hex-Plus HF 3,0
Piktogramm / Symbol
Piktogramm / Symbol
Artikel-Nr.:
     3517I-46166312
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022693001
EAN/GTIN:
     4013288224415
Suchbegriffe:
Innensechskantschlüssel
Sechskant-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel
Inbus-Schlüssel

Winkelschlüssel 3 x 123 mm SPKL Hex-Plus HF 3,0

Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für Innensechskantschrauben von Wera. Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost. Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben am langen Schenkel.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
3 mm
Schlüsselweite in Zoll:
1/8 Zoll
Ausführung:
rechtwinklig
Länge kurzer Schenkel:
21 mm
Gesamtlänge:
123 mm
Mit Kugelkopf:
ja
Mit Loch:
nein
Antidiebstahlausführung:
nein
Isoliert:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 4,80*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,51*
€ 5,27*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,34*
€ 5,28*
1
€ 5,90*
ab € 3,39*
€ 5,49*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,93*
€ 5,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.