| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46158249 Herst.-Nr.: 08706 EAN/GTIN: 4010184087069 |
| |
|
| | |
| Elektro-Heizregister 14,4KW 400V EHR-K 15/60/30-35 Geschlossener Rohrheizkörper mit niedriger Oberflächentemperatur auf außen liegendem Anschlusskasten verdrahtet, in mehreren Gruppen schaltbar. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit beidseitigen Anschlussflanschen für Einbau im Kanalverlauf. Mit selbsttätig rückstellendem (Auslösetemperatur 90 °C) und manuell rückstellbarem Temperaturbegrenzer (Auslösetemp. Weitere Informationen: | | Geeignet für Dachlüfter: | nein | Geeignet für Wandaufbaulüfter: | nein | Geeignet für Boxlüfter: | ja | Geeignet für Zirkulationslüfter: | nein | Geeignet für Rohrlüfter: | nein | Geeignet für Zentrifugallüfter: | nein | Geeignet für Wandeinbaulüfter: | nein | Geeignet für Wohnhauslüfter: | ja | Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 787,27* | € 878,35* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 800,27* | € 886,77* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 823,33* | € 913,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 829,92* | € 922,39* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 830,05* | € 922,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|