Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Stahlwandring DN 250 EZS 25/4 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-46156710
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0094.0072
EAN/GTIN:
     4012799940722
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator

Axial-Wandventilator Stahlwandring DN 250 EZS 25/4 D

Wechselstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator mit Stahlwandring, in Wechselstromausführung. Kurzbeschreibung: Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
60 °C
Volumenstrom:
1000 m³/h
Drehzahl:
1425 1/min
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
250 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: axial wandventilator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 387,61*
€ 455,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 408,65*
€ 478,68*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 409,47*
€ 480,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 415,73*
€ 486,73*
Frei Haus
ab € 422,00*
€ 491,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,73*
€ 579,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,77*
€ 574,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,88*
€ 553,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,59*
€ 523,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,73*
€ 494,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 87,02*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,43*
Zubehör
Maico
0151.0102
ab € 117,56*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0748
ab € 97,38*
Zubehör
Maico
0055.0031
ab € 29,44*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0410
ab € 48,28*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1564
ab € 133,10*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0403
ab € 255,83*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0016.0104
ab € 83,70*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0016.0106
ab € 94,43*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0808
ab € 476,34*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0817
ab € 38,14*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0102
ab € 57,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.