Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Rohrventilator 27W,220m³/h,IPX4 ERR 10/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-46155965
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0080.0270
EAN/GTIN:
     4012799802709
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse

Radial-Rohrventilator 27W,220m³/h,IPX4 ERR 10/1

Besondere Eigenschaften: Effizienter Radial-Rohrventilator aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt. Einsetzbar für Industrie-und Wohnbauinstallationen. Radiallaufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Geräuscharm und druckstark. Geringer Platzbedarf durch kompakte Abmessungen. Für direkten Einbau zwischen Rohrleitungen, je nach Einbaulage für Be- oder Entlüftung.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Luftmenge unbelastet:
220 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Gleichstrommotor:
nein
Schutzart (IP):
IPX4
Länge:
230 mm
Durchmesser des Gehäuses:
254 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,64*
€ 124,46*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 106,27*
€ 131,91*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,46*
€ 132,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,01*
€ 132,73*
Frei Haus
ab € 109,83*
€ 137,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,75*
€ 143,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 86,91*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 103,85*
Zubehör
Maico
0151.0377
ab € 52,32*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0036.0087
ab € 19,62*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0109
ab € 10,58*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1564
ab € 133,18*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0082.0100
ab € 204,16*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0779
ab € 287,15*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0781
ab € 153,24*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0150.0123
ab € 20,19*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0082.0116
ab € 416,77*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0002
ab € 40,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.