Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Lufterhitzer Wechselstrom DN 160 DRH 16-5 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-46155143
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0082.0143
EAN/GTIN:
     4012799821434
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Lufterhitzer
lufterhitzer

Elektro-Lufterhitzer Wechselstrom DN 160 DRH 16-5 R

Elektro-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen. Mit integriertem Temperaturregler. Mit nicht glühenden Rohrheizkörpern aus Edelstahl. Raumfühler FR 30 P und Kanalfühler FL 30 P im Lieferumfang enthalten. Bei verschmutzten Rohrheizkörpern erhöhte Brandgefahr. Zur Vorbeugung Luftfilter TFE installieren. Empfohlenes Zubehör: Luftstromwächter LW 9 und Luftfilter TFE.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Nennbreite Kanal:
160 mm
Nennhöhe Kanal:
241 mm
Nenndurchmesser Kanal:
160 mm
Länge:
375 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
241 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.175,45*
€ 1.302,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.198,03*
€ 1.325,90*
Frei Haus
ab € 1.210,77*
€ 1.338,74*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.234,42*
€ 1.363,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.241,08*
€ 1.369,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.325,90*
€ 1.577,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.311,09*
€ 1.560,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.258,71*
€ 1.497,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.226,80*
€ 1.459,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.198,03*
€ 1.425,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0149.0077
ab € 137,92*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0149.0052
ab € 254,88*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0779
ab € 285,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.