Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Ph. Regeltransformator 3x400V 430V 18A DSS #87070009


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-46151831
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     87070009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regeltrafo
Regeltransformator
Sparstelltrafo
Sparstelltransformator

3Ph. Regeltransformator 3x400V 430V 18A DSS #87070009

Dreiphasen-Regeltransformator nach VDE 0570 in offene Ausführung, Isolationsklasse ta40B/Isolationsklasse ta45B, Schaltgruppe: Yn0, mit Drehknopf und Skala
Weitere Informationen:
Primärspannung:
400 V
Max. Sekundärspannung:
430 V
Sekundärer Bemessungsstrom In:
18 A
Anzahl der Phasen:
3
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet für Motorantrieb:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stelltrafo, Stelltransformator, regeltrafo, Regel-Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.127,95*
€ 2.203,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.124,58*
€ 2.207,06*
Frei Haus
ab € 2.154,00*
€ 2.228,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.207,06*
€ 2.626,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.194,64*
€ 2.611,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.154,53*
€ 2.563,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.132,72*
€ 2.537,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.124,58*
€ 2.528,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.