Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungskonstanthalter MKV230V 120VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungskonstanthalter MKV230V 120VA
Spannungskonstanthalter MKV230V 120VA
Artikel-Nr.:
     3517I-46150364
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     76026628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Konstanthalter
Spannungskonstanthalter
spannungs konstanthalter

Spannungskonstanthalter MKV230V 120VA

Zum Ausgleich von Netzschwankungen +10 % -20 % nach VDE 0570 mit getrennten Wicklungen, für ohmsche Belastung (cos.phi = 1,0), ortsfest
Weitere Informationen:
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung:
230 V
Bemessungsleistung:
120 VA
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Spannungsstabilisator, Spannungsregler, Stabilisator, Magnetkonstanthalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 670,61*
€ 730,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 675,48*
€ 730,19*
Frei Haus
ab € 681,64*
€ 737,28*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 719,13*
€ 776,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,19*
€ 868,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,70*
€ 858,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,10*
€ 828,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,57*
€ 815,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,48*
€ 803,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.