Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 35x7,5mm TS 35X7.5/LL2M/ST/ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517I-45909157
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0514500000
EAN/GTIN:
     4008190046019
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
weidmüller tragschiene
tragschiene

Tragschiene 35x7,5mm TS 35X7.5/LL2M/ST/ZN

Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
36 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hutschiene breite 3,5 cm, Schiene, Trägerprofil, Montageschiene, Hutprofilschiene, Profilschiene, Hutprofil, Geräteträger, DIN-Schiene
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,665*
€ 5,275*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 4,155*
€ 5,965*
1 Tag
41
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 5,39716*
€ 7,65716*
1
pro Stück
€ 18,00*
ab € 5,97782*
€ 8,40782*
25 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,1996*
€ 10,1496*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,275*
€ 6,27725
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,985*
€ 5,93215
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,735*
€ 5,63465
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,565*
€ 5,43235
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,255*
€ 5,06345
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,665*
€ 4,36135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 10,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0383530000
ab € 0,3806*
Zubehör
Weidmüller
0353500000
ab € 20,751*
Zubehör
Weidmüller
0642600000
ab € 0,45068*
Zubehör
Weidmüller
0687900000
ab € 0,89655*
Zubehör
Weidmüller
0178100000
ab € 1,13182*
Zubehör
Weidmüller
1779100000
ab € 1,08169*
Zubehör
Weidmüller
1080100000
ab € 2,48*
Zubehör
Weidmüller
1080200000
ab € 4,35*
Zubehör
Weidmüller
9540000000
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.