Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbau, B2 Rohrkupplung 90Grd für 20mm-Rohre 1262-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonbau, B2 Rohrkupplung 90Grd für 20mm-Rohre 1262-20
Artikel-Nr.:
     3517I-45891101
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1262-20
EAN/GTIN:
     4013456588387

Betonbau, B2 Rohrkupplung 90Grd für 20mm-Rohre 1262-20

Rohrkupplung 90° für DIN EN Rohr Ø 20 mm (1262-20).
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungsstück
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Geeignet für Einbaudose:
ja
Geeignet für Zentraldose:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.