Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker 0,5-1qmm 8202B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     3517I-45867957
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8202B
EAN/GTIN:
     4012078447720
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachstecker rot klauke

Flachstecker 0,5-1qmm 8202B

Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Isoliert, halogenfrei. Querschnittabhängige Farbkodierung. 4,8x0,5 mm, 0,5-1 mm². Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing). Isolierhülse: PA.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,5 mm
Nennquerschnitt:
0,5..1 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Werkstoff:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, klauke flachkabelschuh, Steckverbinder, Rund-/Flachsteckverbindung, Quetsch-Steckverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,142*
€ 0,199*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,15044*
€ 0,20944*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1521*
€ 0,2111*
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1615*
€ 0,2215*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1636*
€ 0,2236*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2111*
€ 0,25121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1871*
€ 0,22265
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1711*
€ 0,20361
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.