Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL DATAFLAMM-C 5x0,75 Tr500 Halofr.-Datenl


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-45687389
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     52426-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Telekommunikationskabel
Datenkabel
Datenleitung

HEL DATAFLAMM-C 5x0,75 Tr500 Halofr.-Datenl

DATAFLAMM-C 5x0,75
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Verseilelement:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantel-Farbe:
grau
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,93*
€ 3,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,57*
€ 3,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,84*
€ 2,19
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.