| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45277347 Herst.-Nr.: 8985350 EAN/GTIN: 4048879065740 |
| |
|
| | |
| Kompaktnetzgerät 8985350 MEN Trafonetzgerät 1/2-phasig, gesiebt IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/2,5ADC Für Schraub-und Tragschienenbefestigung Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | 1. Ausgangsspannung: | 24 V | Max. Ausgangsstrom 1: | 2,5 A | Ausgangsspannung einstellbar: | nein | Kurzschlussfest: | ja | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 230..400 V | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 230..400 V | Leistungsabgabe: | 60 W | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trafonetzgerät, Trafonetzteil, murrelektronik trafonetzgerät, din netzteil, SPS-Stromversorgung, Netzgleichrichter, Stromversorgung, Netzteil, Netzteilmodul, Schaltnetzteil, SPS-Netzteil, Kompaktnetzteil, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Kompaktnetzgerät, Gleichstromversorgung, Stromversorgungsbaugruppe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 117,76* | € 144,45* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 122,57* | € 150,34* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,37* | € 163,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,95* | € 169,68* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 143,10* | € 173,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|