Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsscheibe metrisch AWS-M20 CR BK 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß metrisch
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß metrisch
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß metrisch
Artikel-Nr.:
     3517I-45066531
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50502
EAN/GTIN:
     4031026310244
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe

Dichtungsscheibe metrisch AWS-M20 CR BK 50

Schutz gegen Wasser und Staub. Für PG und metrische Gewinde. Öbeständig. Druckfestigkeit (80 A Shore-Härte).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Form:
sonstige
Außendurchmesser:
28 mm
Innendurchmesser:
19,5 mm
Stärke:
1,5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Distanzscheibe, Flachdichtring, Flachdichtung, tyton dichtring, dichtring, Ring, Dichteinsatz, Dichtung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,2682*
€ 0,3682*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,37*
50
€ 3,90*
ab € 0,3034*
€ 0,4234*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 0,43*
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3682*
€ 0,43816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3582*
€ 0,42626
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3282*
€ 0,39056
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3082*
€ 0,36676
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2682*
€ 0,31916
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.