Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 3000K MYRAL4500-830-S-DALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight 3000K MYRAL4500-830-S-DALI
LED-Downlight 3000K MYRAL4500-830-S-DALI
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-43750172
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     SPG0330176
EAN/GTIN:
     4029299500011
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

LED-Downlight 3000K MYRAL4500-830-S-DALI

Downlight Myral, Einbau, silber, DALI, Lichtverteilung symmetrisch engstrahlend, Ø 120 mm, Höhe 93 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtstrom 4410 lm, Bemessungsleistung 40 W, 110 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 24
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 216,37*
€ 264,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 217,00*
€ 265,36*
Frei Haus
ab € 217,53*
€ 267,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,76*
€ 315,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,37*
€ 309,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,42*
€ 292,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,50*
€ 285,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,37*
€ 257,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.