Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraumleuchte Anbau TugraHE #7997651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtraumleuchte Anbau TugraHE #7997651
Artikel-Nr.:
     3517I-42968759
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7997651
EAN/GTIN:
     4018242656653

Feuchtraumleuchte Anbau TugraHE #7997651

Multivariable und moderne Rohrleuchte mit 75 mm Profildurchmesser. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Für die Wand- und Deckenmontage. Standard-Edelstahl-Montageclips (2 Stück, V2A) mit Triangel im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,47*
€ 383,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,29*
€ 365,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,48*
€ 350,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601700
ab € 11,80*
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,42*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 17,21*
Zubehör
TRILUX
8100200
ab € 40,73*
Zubehör
TRILUX
8101000
ab € 49,42*
Zubehör
TRILUX
8099400
ab € 31,32*
Zubehör
TRILUX
8117100
ab € 14,48*
Zubehör
TRILUX
8492800
ab € 33,33*
Zubehör
TRILUX
8493000
ab € 28,65*
Zubehör
TRILUX
8102000
ab € 6,48*
Zubehör
TRILUX
8101800
ab € 6,47*
Zubehör
TRILUX
8118300
ab € 4,09*
Zubehör
TRILUX
8117900
ab € 29,22*
Zubehör
TRILUX
8117800
ab € 23,29*
Zubehör
TRILUX
8118000
ab € 27,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.