| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-42960116 Herst.-Nr.: 202778 EAN/GTIN: 4255686305031 |
|
|
| | |
| Sensorschelle 8mm, T-Nut MZ-S-8/6.5 Sensorschelle Montage: an Rundzylindern Abstandsmaß B: 18,9 mm Abstandsmaß C: 12,3 mm Abstandsmaß D: 7 mm Abstandsmaß E: 17,5 mm Geeignet für: Ø 8 mm Material: Aluminium Lieferumfang: Sensorhalter, Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 11,05* | € 15,93* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,53* | € 18,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|