| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-42667743 Herst.-Nr.: 74444 EAN/GTIN: 4011459744441 |
| |
|
| | |
| Aufputz Etagen-Türstation MIKRA 2 VT 1060/22 IPercom ist eine Digitaltechnik im Dienst der Kommunikation und Sicherheit. Das System bietet Funktionen für Videoüberwachung, Einbruchschutz und Zutrittskontrolle. Im Gegensatz zu vielen anderen Lösungen benötigt IPercom aber keinen Server und bietet so Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Aufputz | Betriebsart: | sonstige | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 1 | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | nein | Mit Abdeckung: | nein | Mit digitalem Türcode: | nein | Mit Audio-Induktionsschleife: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 407,63* | € 478,95* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 409,71* | € 479,55* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 411,19* | € 481,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 412,30* | € 483,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|