| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-42665106 Herst.-Nr.: 210008748-00 EAN/GTIN: 4056138008995 |
| |
|
| | |
| Audio-Türstation Edelstahl gebürstet CA 812-1 E Audio-Türstation Siedle Compact Ersatzgerät für die Türstation des SET CA 812-1 E. Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | 1+n-System | Montageart: | Aufputz | Betriebsart: | sonstige | Schallpegel: | 94 dB | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 1 | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | ja | Mit Abdeckung: | ja | Mit digitalem Türcode: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 237,98* | € 279,95* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 240,76* | € 282,59* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 249,35* | € 291,63* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 247,85* | € 291,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 249,68* | € 294,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|