| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-42655288 Herst.-Nr.: 74153 EAN/GTIN: 4011459741532 |
|
|
| | |
| Zusatzrelais HTZ 788/22 Dieses Zusatzrelais wird zur Anschaltung von Signalgeräten mit eigener Spannungsversorgung benutzt und kann in / neben Haustelefon / Monitor eingebaut werden. Das Gerät ist kompatibel mit 4+n, 1+n, BiBus und 2VOICE Systemen. Die Relaiskontakte vertragen Weitere Informationen: | | Funktion: | schalten | Installationstechnik: | systemunabhängig | Werkstoff: | Kunststoff | Montageart: | Unterputz | Breite: | 65 mm | Höhe: | 45 mm | Tiefe: | 15 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,12* | € 32,10* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 24,41* | € 32,43* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,17* | € 34,64* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,35* | € 34,87* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,74* | € 36,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|