| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-42655053 Herst.-Nr.: AVU15160-0019 EAN/GTIN: 4035138014281 |
| |
|
| | |
| Video color Außenstation V PUK 16 Tasten 2-spal AVU15160-0019 Video-Außenstation zur Unterputzmontage , AVU15160-0019, 16 Klingeltasten 2 Spalten, weiss, Artikelnummer: AVU15160-0019, Bild / VIDEO EIGENSCHAFTEN, Color-Kamera mit 0,8 cm (1/3 Zoll) SONY CCD, Tag/Nachtumschaltung: automatisch, diagonaler Erfassungswinkel: 90 Grad, Auflösung: 600 TVL, Brennweite: f = 3,6 mm, Lichtempfindlichkeit: 0,1 bei F2.0, Geräteeigenschaften, Video-Außenstation, Anzahl Klingeltasten: 16, Montageform: Unterputzmontage, Gehäuseform: Frontplatte mit Unterputzkasten, Material Gehäuse: Aluminium, Farbe Gehäuse: weiss beschichtet, Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien , Kontakten, bruchsicheres Namenschildglas, energiesparende LED-Namensschildbeleuchtung, Öffnungsprinzip: win:clip, Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar, Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar, Erweiterte Eigenschaften, Lichtschaltfunktion: an jeder Klingeltaste, Namens-/Informationsfeld: weiß hinterleuchtet, Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig , Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich, Konfigurationsmöglichkeiten: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware , Speicher Anlagenkonfiguration: tauschbar gesteckt, Technische Daten, Technologie: 2-Draht-TCS:BUS, Stromaufnahme, in Ruhe: 156 mA, Stromaufnahme, maximal: 160 mA, Frontplatte HxBxT mm: 340x274x3, UP-Kasten HxBxT mm: 291x250x40, Kamerafeld HxB mm: 40x72, Namensschild HxB mm: 19x62, zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 Grad C, UV-Beständigkeit: uneingeschränkt, empfohlene Montagehöhe: 1,6 m, Lieferumfang, zum Namensschildwechsel: win:clip-Schlüssel, zur Beschriftung: Namensschilder, Zubehör, Hohlwandmontageset für UP-Kästen: ZAU4001 Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Unterputz | Betriebsart: | Drucktaster | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 16 | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Mit digitalem Türcode: | nein | Mit Audio-Induktionsschleife: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.435,43* | € 1.582,60* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.481,26* | € 1.633,82* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.496,64* | € 1.649,67* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.699,17* | € 1.849,89* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.715,84* | € 1.885,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|