Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkhandsender io1-Kanal Natural 1870319


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkhandsender io1-Kanal Natural 1870319
Funkhandsender io1-Kanal Natural 1870319
Artikel-Nr.:
     3517I-42597670
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1870319
EAN/GTIN:
     3660849573720
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk-handsender somfy
funk handsender

Funkhandsender io1-Kanal Natural 1870319

Funkhandsender in elegantem Design zur Ansteuerung einzelner oder einer Gruppe von io-Antrieben bzw. io-Empfängern. - AUF-Taste zum Öffnen des gewählten Produktes bzw. Einschalten der Beleuchtung - my-Taste zum Stoppen der laufenden Bewegung oder zum Aufrufen der Lieblingsposition - AB-Taste zum Schließen gewählten Produktes bzw. Ausschalten der Beleuchtung - Drahtlos / batteriebetrieben - Wandhalter für flexible Montage Lieferumfang: Handsender inkl.
Weitere Informationen:
Funkfrequenz:
868 MHz
Modulation:
UKW (FM)
Rollingcode-System:
ja
Codelänge (Bit):
128
Reichweite:
150 m
Anzahl der Befehle:
1
Mit Funkhandsender:
ja
Funktaster unter Putz:
nein
Funktaster auf Putz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Funksender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,42*
€ 59,48*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 51,46*
€ 67,69*
€ 5,95*
ab € 60,53*
€ 79,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.