Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenausgleichsring silber ZDAR 158.200-265 si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenausgleichsring silber ZDAR 158.200-265 si
Deckenausgleichsring silber ZDAR 158.200-265 si
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-42365143
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     645504
EAN/GTIN:
     4043544526021
Suchbegriffe:
Leuchtenzubehör
Bodenstativ

Deckenausgleichsring silber ZDAR 158.200-265 si

Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 200 - 265 mm, einstellbare Deckenstärke, Material: Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Spannfedern

Normen: UKCA, CE, RoHS
Deckenstärke: 1 - 40 mm
Außendurchmesser: 285 mm
Innendurchmesser: 158 mm
Höhe: 69 mm
Gewicht: 0.540 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
69 mm
Durchmesser:
285 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,71*
€ 34,78*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,79*
€ 34,89*
€ 3,90*
ab € 26,15*
€ 35,43*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,60*
€ 35,94*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 28,38*
€ 38,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.