| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41650382 Herst.-Nr.: 283560 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Analogeingang 16bit FX5-4DA-ADP FX5 Analog Ausgangsmodul 4 Kanäle Weitere Informationen: | | Anzahl der analogen Ausgänge: | 4 | Eingang, Strom: | nein | Eingang, Spannung: | nein | Eingang, Widerstand: | nein | Eingang, Widerstandsthermometer: | nein | Eingang, Thermoelement: | nein | Eingangssignal konfigurierbar: | nein | Ausgang, Strom: | ja | Ausgang, Spannung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 209,42* | € 249,64* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 210,02* | € 250,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,15* | € 252,14* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 216,74* | € 257,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 232,23* | € 275,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|