| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41431301 Herst.-Nr.: 99223.013.C EAN/GTIN: 4010319326285 |
| |
|
| | |
| Buchstabe C sw 120mm groß 99223.013.C Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte. Weitere Informationen: | | Anzeigeart: | Großbuchstabe | Ausführung: | C | Farbe: | schwarz | Höhe: | 120 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,49* | € 4,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,52* | € 4,04* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,61* | € 4,17* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,85* | € 4,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 2,93* | € 4,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|