| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41357054 Herst.-Nr.: 1492-CJ6-10 EAN/GTIN: 10662468435236 |
|
|
| | |
| 10P QUERVERBIND. 1492-CJ6- 10 1492-CJ6-10 Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 10 | Bemessungsstrom In: | 30 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Isoliert: | ja | Montageart: | schraubbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 36,11* | € 48,87* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,83* | € 49,73* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,98* | € 54,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,611* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|