Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
HDC-Steckverbinder
>
Artikel
Gehäuse Baugröße: HQ, IP65 HDC HQP ALU CS
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517I-41353797
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1354950000
EAN/GTIN:
4050118157215
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
weidmüller anbaugehäuse
anbaugehäuse
Gehäuse Baugröße: HQ, IP65 HDC HQP ALU CS
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Höhe:
41 mm
Tiefe:
67 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
beige
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 10,77*
€ 15,36*
Lager 6232
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,9179*
€ 15,4879*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,9674*
€ 15,8109*
Lager 6318
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,6664*
€ 16,6864*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,25*
€ 17,44*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gehäuse (Industriesteckverbinder), Deckel für Gehäuseunterteile, Querbügel am Unterteil, Baugröße: HQ, IP65 (im gestecktem Zustand)
Weidmüller
1003130000
€ 2,11*
Zubehör
Gehäuse (Industriesteckverbinder), Deckel für Gehäuseunterteile, Querbügel am Unterteil, Baugröße: HQ, IP65 (im gestecktem Zustand)
Weidmüller
1003140000
€ 1,79*
Zubehör
Gehäuse (Industriesteckverbinder), Deckel für Gehäuseunterteile, Querbügel am Unterteil, Baugröße: HQ, IP65 (im gestecktem Zustand)
Weidmüller
1251660000
€ 3,74*
Zubehör
Gehäuse (Industriesteckverbinder), Deckel für Gehäuseunterteile, Querbügel am Unterteil, Baugröße: HQ, IP65 (im gestecktem Zustand)
Weidmüller
1251670000
€ 2,82*
Zubehör
Gehäuse (Industriesteckverbinder), Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, Baugröße: HQ, IP65 (im gestecktem Zustand)
Weidmüller
1003080000
€ 7,47*
Zubehör
Gehäuse (Industriesteckverbinder), Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, Baugröße: HQ, IP65 (im gestecktem Zustand)
Weidmüller
1003070000
€ 2,58*
Zubehör
Gehäuse (Industriesteckverbinder), Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, Baugröße: HQ, IP65 (im gestecktem Zustand)
Weidmüller
1003100000
€ 7,65*
Zubehör
Gehäuse (Industriesteckverbinder), Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, Baugröße: HQ, IP65 (im gestecktem Zustand)
Weidmüller
1003090000
€ 2,68*
Zubehör
Kontakteinsatz (Industriesteckverbinder), Buchse, 250 V, 10 A, Polzahl: 17, Crimpanschluss, Baugröße: HQ
Weidmüller
1003200000
€ 2,15*
Zubehör
Kontakteinsatz (Industriesteckverbinder), Buchse, 500 V, 16 A, Polzahl: 8, Crimpanschluss, Baugröße: HQ
Weidmüller
1919980000
€ 8,00*
Zubehör
Kontakteinsatz (Industriesteckverbinder), Buchse, 690 V, 40 A, Polzahl: 6, Crimpanschluss, Baugröße: HQ
Weidmüller
1003160000
€ 2,19*
Zubehör
Kontakteinsatz (Industriesteckverbinder), Stift, 250 V, 10 A, Polzahl: 17, Crimpanschluss, Baugröße: HQ
Weidmüller
1003210000
€ 3,15*
Zubehör
Kontakteinsatz (Industriesteckverbinder), Stift, 500 V, 16 A, Polzahl: 8, Crimpanschluss, Baugröße: HQ
Weidmüller
1919970000
€ 7,01*
Zubehör
Kontakteinsatz (Industriesteckverbinder), Stift, 690 V, 40 A, Polzahl: 6, Crimpanschluss, Baugröße: HQ
Weidmüller
1003170000
€ 3,51*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.