Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ind.Ethernet Switch Modular L3 Router MSP30-28-3A-CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-41353363
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     942076010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
hirschmann router
router

Ind.Ethernet Switch Modular L3 Router MSP30-28-3A-CE

MSP30-X komplett modularer und widerstandsfähiger GIGABIT-Switch, Layer 2/3-Switch, speziell geschützt für den Einsatz unter Industriebedingungen Feuchtigkeit, Staub und starke Vibrationen. Neue, einzigartige Vorteile für den industriellen Bereich einschließlich Zeitsynchronisation und Wandmontage-Fähigkeit. Zudem zeichnet sich der Switch durch einfache Installation, Platzersparnis und maximale Netzverfügbarkeit aus.
Weitere Informationen:
Ethernet:
Up to 24 x FE TX/FX/SFP, 4 x GE TX/FX/SFP, HiOS L3A, European version
Anzahl der sonstigen Ports:
Fast Ethernet ports in total: 24 Gigabit Ethernet ports: 4
Montageart:
Wandmontagefähigkeit
Layer 2:
nein
Layer 3:
ja
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
391 mm
Breite:
148 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.501,42*
€ 4.765,35*
Frei Haus
ab € 4.522,67*
€ 4.811,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.765,35*
€ 5.670,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.732,74*
€ 5.631,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.589,55*
€ 5.461,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.516,82*
€ 5.375,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.501,42*
€ 5.356,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.