Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41293973 Herst.-Nr.: 1428850000 EAN/GTIN: 4050118233087 |
| |
|
| | |
| Modul-Einsatz Polzahl: 12 HDC MHD FC Modul zur Übertragung von Daten. Weitere Informationen: | | Direktmontage möglich: | nein | Schienenmontage: | nein | Mit Schutzleiter: | ja | Länge: | 34 mm | Breite: | 14,5 mm | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,84* | € 2,71* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,86* | € 2,74* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,97* | € 2,96* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,09* | € 3,07* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,12* | € 3,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|