Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 2-polig weiß 890-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 890-232 Drahtverbinder
Wago 890-232 Drahtverbinder
Wago 890-232 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     3517I-41291750
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-232
EAN/GTIN:
     4055143548496
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leuchtenklemme
wago leistungsstecker
leistungsstecker

Stecker 2-polig weiß 890-232

Stecker
2-polig
1,50 mm²
weiß
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Ausführung:
Stecker
Kabeldurchmesser:
0 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker 2 polig
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,969*
€ 1,289*
30 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,07081*
€ 1,40081*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,0898*
€ 1,4298*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0945*
€ 1,4345*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1116*
€ 1,4516*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4298*
€ 1,70146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2898*
€ 1,53486
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2298*
€ 1,46346
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0898*
€ 1,29686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 71,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-111
ab € 0,098*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-101
ab € 0,203*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-382
ab € 6,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-502/342-000
ab € 0,761*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-512/342-000
ab € 0,761*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-512
ab € 0,761*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.