Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Netzwerkkabel VS-PPC/ME-IP#1412943


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerkkabel VS-PPC/ME-IP#1412943
Netzwerkkabel VS-PPC/ME-IP#1412943
Artikel-Nr.:
     3517I-41260088
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1412943
EAN/GTIN:
     4046356475723
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
kat5 2m
kat5

Netzwerkkabel VS-PPC/ME-IP#1412943

Netzwerkkabel, Schutzart: IP67/IP20, Kabellänge: 2 m, Polzahl: 8, CAT5, Kabelabgang: gerade, Ethernet
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/UTP
Kategorie:
5
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,03*
€ 63,42*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,03*
€ 65,75*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,22*
€ 65,97*
Frei Haus
ab € 56,60*
€ 68,57*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,27*
€ 74,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.