Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moduleinsatz 78.930.4156.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moduleinsatz 78.930.4156.0
Artikel-Nr.:
     3517I-41228173
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     78.930.4156.0
EAN/GTIN:
     4049088382239
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder

Moduleinsatz 78.930.4156.0

Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Bemessungsstrom In:
1 A
Umgebungstemperatur:
-40..80 °C
Betriebstemperatur:
-40..80 °C
Bemessungsstoßspannung:
0,8 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Breite:
14,65 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,58*
€ 3,47*
Lager 3517
10
€ 4,98*
ab € 2,604*
€ 3,504*
10
€ 3,90*
ab € 2,683*
€ 3,603*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 3,93*
€ 5,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,504*
€ 4,16976
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,494*
€ 4,15786
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,344*
€ 3,97936
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,214*
€ 3,82466
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,944*
€ 3,50336
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,604*
€ 3,09876
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.